SKF KR 26 NOKROL

Nokrollen (tapse looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:KR 26 B
SKF:KR 26
Rubix:03041940
EAN:7316577011398
SKF KR 26 NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF KR 26 NOKROL


Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden gebruiksklaar geleverd. Een smalle opening tussen de buitenring en de aangrenzende onderdelen vormt een spleetafdichting. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Buitendiameter26 mm
Materiaallagerstaal
€ 59,91 excl. BTW
/ stuk
€ 72,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen