Referenties
SKF:KRV 30 PP
Rubix:03041988
EAN:7316570933390




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : SKF KRV 30 PP NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoge radiale draagcapaciteit
- Kan axiale belastingen als gevolg van scheefstand of kanteling opnemen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor verhoogde betrouwbaarheid, met mogelijkheid tot hervetting
- Kan axiale belastingen als gevolg van scheefstand of kanteling opnemen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor verhoogde betrouwbaarheid, met mogelijkheid tot hervetting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Serie | krv |
| Norm | eclass code:23-05-09-03 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,44 excl. BTW
/ stuk
€ 88,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden