INA KR 32 B NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR32-B
Rubix:03117554
Fabrikant:0055921190000
EAN:4012802422955
INA KR 32 B NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 32 B NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-B, with cage, with axial guidance, no eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x12x12 mm
Logistiek gewicht98 g
Binnendiameter12 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter32 mm
Seriekr..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 75,62 excl. BTW
/ stuk
€ 91,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen