Referenties
IMI Norgren:M/31162
Rubix:A0687292
Fabrikant:M/31162


Technische samenvatting
| Type | luchtbalg, enkelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 406 mm |
| Slag van de Cilinder | 315 mm |
Productdetails : NORGREN BALGCILINDER M/31162
Balgcilinder 16 X 2/425
Luchtbalg,16" nominaal Ø X 2 plooien,315Mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtbalg, enkelwerkend |
| Diameter zuiger | 406 mm |
| Slag van de Cilinder | 315 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 904,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.093,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen