NORGREN KNIE-KOPPEL INSTEEKNIPPEL 12 - C00431200

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C00431200
Rubix:05204197
Fabrikant:C00431200
NORGREN KNIE-KOPPEL INSTEEKNIPPEL 12 - C00431200

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing), nbr (afdichtingen, siliconevrij), pom (demontagering), roestvrij staal (borgring), vernikkeld messing (borgring / schroefdraad, afhankelijk van de uitvoering)
Aansluiting 1ø tube 12
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-KOPPEL INSTEEKNIPPEL 12 - C00431200


Pneufit-C nippelbocht Ø12mm C00431200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt (behuizing), nbr (afdichtingen, siliconevrij), pom (demontagering), roestvrij staal (borgring), vernikkeld messing (borgring / schroefdraad, afhankelijk van de uitvoering)
Aansluiting 1ø tube 12
Profielnippelbocht - pneufit c serie
Aansluiting 2ø stem elbow 12
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
3,96 excl. BTW
/ stuk
4,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen