FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-10 162865
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-1/4-10
Rubix:06140466
Fabrikant:162865
EAN:4052568072674

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/4-10 162865
Insteekschroefkoppeling CRQS-1/4-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115x60x55 mm |
| Logistiek gewicht | 23,2 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,55 excl. BTW
/ stuk
€ 62,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden