NORGREN STEKER DIN 43650/A M/P433 16_33

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:M/P43316/33
Rubix:0599034640
Fabrikant:M/P43316/33
NORGREN STEKER DIN 43650/A M/P433 16_33

Technische samenvatting

Typeconnector voor solenoïdeventiel din 43650 / din en 175301-803, vorm a, met aangegoten kabel
Uitvoeringmet led-indicator en vdr-bescherming (overspanningsonderdrukking), kabel 3m, 220 v ac/dc, ip65 (pg11)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN STEKER DIN 43650/A M/P433 16_33


LED-stekker 220V met kabel 3M

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeconnector voor solenoïdeventiel din 43650 / din en 175301-803, vorm a, met aangegoten kabel
Uitvoeringmet led-indicator en vdr-bescherming (overspanningsonderdrukking), kabel 3m, 220 v ac/dc, ip65 (pg11)
Aangepaste tariefcode85444290
€ 34,23 excl. BTW
/ stuk
€ 41,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen