Referenties
Norgren:S02251028
Rubix:05204319
Fabrikant:S02251028


Technische samenvatting
| Type bedrading | bspp |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting for 10 mm o.d. tube |
| Aansluiting 2 | male thread g1/4 (iso g, bspp) |
Productdetails : NORGREN RVS RECHTE KOPP 10-1/4 BSPP - S02251028
St Ad 10-1/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | push-in fitting for 10 mm o.d. tube |
| Aansluiting 2 | male thread g1/4 (iso g, bspp) |
| Materiaal | roestvast staal aisi 316l (1.4404) |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | g1/4 |
| Maximumtemperatuur | 225 °C |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,17 excl. BTW
/ stuk
€ 30,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen