Referenties
IMI Norgren:242251028
Rubix:06201381
Fabrikant:242251028


Technische samenvatting
| Materiaal | messing, vernikkeld |
|---|---|
| Type | norgren 242251028 st m/ad |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEF KOPPELING 10 - 1/4BSP
St M/Ad.(Gebruik Ps125 buis)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld |
| Type | norgren 242251028 st m/ad |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Type vloeistof | samengeperste lucht |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen