Referenties
Norma:1267565015
Rubix:A0476347
Fabrikant:1267565015
EAN:4043171051910
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 12-18/9 W1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 12 mm |
| Klembereik, maximaal | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen