Referenties
Spartex:853588
Rubix:27340736
EAN:3660338096624

Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM W1- 023-025 - 853588
Norm: DIN 3017
Stalen beugel met wartel W1
Ideaal voor toepassing in de auto-industrie, het transport van poedervormige stoffen (voedingspoeder), beton, zand en cement. Dichte wartel. Robuuste band met afgeronde rand. Mechanische koppeling.
Breedte van band (mm): 18 (tussen 17 en 31) - 20 (32 -63)
Stalen beugel met wartel W1
Ideaal voor toepassing in de auto-industrie, het transport van poedervormige stoffen (voedingspoeder), beton, zand en cement. Dichte wartel. Robuuste band met afgeronde rand. Mechanische koppeling.
Breedte van band (mm): 18 (tussen 17 en 31) - 20 (32 -63)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | met wartel |
| Klembereik, minimaal | 23 mm |
| Klembereik, maximaal | 25 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Materiaal | w1 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
