Referenties
Norma:190-210 W2 12MM
Rubix:A0476223
Fabrikant:01366702200
EAN:4043171095686
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 190-210/12 W2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 190 mm |
| Klembereik, maximaal | 210 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,89 excl. BTW
/ stuk
€ 9,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen