SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-60/80 9 - 734595
Slangklem met dichte band van verzinkt staal - W1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734595
Rubix:27340230
EAN:3660338012990



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-60/80 9 - 734595
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klembereik, minimaal | 60 mm |
| Klembereik, maximaal | 80 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | w1 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden