Referenties
Norma:280-300 W4 12MM
Rubix:A0476233
Fabrikant:01366704290
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 280-300/12 W4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 280 mm |
| Klembereik, maximaal | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,04 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 226,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen