Referenties
ABA:3450014
Rubix:27200146
Fabrikant:3450014
EAN:7391458360468
Productdetails : ABA MINI-SLANGKLEM 13,5-15 MM RVS NR.14
De ABA Mini slangklem heeft omgebogen bandranden die beschadigingen aan de slang voorkomen. De moer blijft in de nok zitten, ook als de bevestigingsschroef wordt verwijderd. Materiaal: RVS 304 uitvoering: klein materiaalcode: w4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Klemdiameter | 14 mm |
| Breedte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
