NORMA SLANGKLEM TORRO 70-90 / 9 MM W4

Slangklem Norma

Zie technische informatie

Referenties

Norma:70- 90 W4 9MM
Rubix:2799007041
Fabrikant:01267704080
EAN:4043171053488
NORMA SLANGKLEM TORRO 70-90 / 9 MM W4

Technische samenvatting

Typenorma slangklem torro 70-90 / 9 mm w4
Zie alle specificaties

Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 70-90 / 9 MM W4


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typenorma slangklem torro 70-90 / 9 mm w4
Aangepaste tariefcode73269098
€ 101,14 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 122,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen