Referenties
Stauff:106 PP
Rubix:28420371
Fabrikant:1130002984

Technische samenvatting
| Type | stauff pijpbeugel pp 106-pp (set=2 pcs) |
|---|---|
| Klemdiameter | 6 mm |
Documenten
Productdetails : STAUFF PIJPBEUGEL PP 106-PP (SET=2 PCS)
Klembekken groen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stauff pijpbeugel pp 106-pp (set=2 pcs) |
| Klemdiameter | 6 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,79 excl. BTW
/ set
€ 0,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden