FESTO NORMCILINDER DSBC-125-25-PPVA-N3 1804956

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-125-25-PPVA-N3
Rubix:05091988
Fabrikant:1804956
EAN:4052568248734
FESTO NORMCILINDER DSBC-125-25-PPVA-N3 1804956

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-25-PPVA-N3 1804956


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6761 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
255,34 excl. BTW
/ stuk
308,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen