FESTO NORMCILINDER DSBC-32-20-PPVA-N3 2123069

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-32-20-PPVA-N3
Rubix:05091725
Fabrikant:2123069
EAN:4052568251673
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-20-PPVA-N3 2123069

Technische samenvatting

Typezuigerstang met één uiteinde
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-20-PPVA-N3 2123069


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)167x48x44 mm
Logistiek gewicht513 g
Typezuigerstang met één uiteinde
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
61,27 excl. BTW
/ stuk
74,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden