FESTO NORMCILINDER DSBC-32-500-PPSA-N3 1376478

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-32-500-PPSA-N3
Rubix:05091740
Fabrikant:1376478
EAN:4052568231781
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-500-PPSA-N3 1376478

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-500-PPSA-N3 1376478


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)645x45x45 mm
Logistiek gewicht1650 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
74,39 excl. BTW
/ stuk
90,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden