FESTO NORMCILINDER DSNU-20-25-PPS-A 559271
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-20-25-PPS-A
Rubix:05096671
Fabrikant:559271
EAN:4052568097226



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSNU-20-25-PPS-A 559271
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 190,54 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,91 excl. BTW
/ stuk
€ 59,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden