FESTO NORMCILINDER DSBC-40-500-PPSA-N3 1376914

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-40-500-PPSA-N3
Rubix:05091776
Fabrikant:1376914
EAN:4052568231910
FESTO NORMCILINDER DSBC-40-500-PPSA-N3 1376914

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-40-500-PPSA-N3 1376914


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2492 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder500 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
86,97 excl. BTW
/ stuk
105,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen