FESTO NORMCILINDER DSBC-50-150-PPSA-N3 2102632

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-50-150-PPSA-N3
Rubix:05091790
Fabrikant:2102632
EAN:4052568251475
FESTO NORMCILINDER DSBC-50-150-PPSA-N3 2102632

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-50-150-PPSA-N3 2102632


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)340x70x70 mm
Logistiek gewicht2018,5 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
84,20 excl. BTW
/ stuk
101,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen