FESTO NORMCILINDER DSBC-63-50-PPSA-N3 1383634

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-63-50-PPSA-N3
Rubix:05091850
Fabrikant:1383634
EAN:4052568232252
FESTO NORMCILINDER DSBC-63-50-PPSA-N3 1383634

Technische samenvatting

Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-63-50-PPSA-N3 1383634


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1973 g
Typedsbc standaard cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
92,87 excl. BTW
/ stuk
112,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden