FESTO NORMCILINDER DNC-100-400-PPV-A 163475
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-100-400-PPV-A
Rubix:05106970
Fabrikant:163475
EAN:4052568134778

Technische samenvatting
| Type | dnc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-100-400-PPV-A 163475
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8600 g |
| Type | dnc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 619,19 excl. BTW
/ stuk
€ 749,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen