FESTO NORMCILINDER DSBC-80-300-D3-PPVA-N3 3656645
NORMCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBC-80-300-D3-PPVA-N3
Rubix:05123106
Fabrikant:3656645
EAN:4052568272111



Technische samenvatting
| Type | standaard cilinder volgens iso 15552 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-80-300-D3-PPVA-N3 3656645
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | standaard cilinder volgens iso 15552 |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,24 excl. BTW
/ stuk
€ 196,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen