FESTO NORMCILINDER DSBC-63-320-PPSA-N3 1383641

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-63-320-PPSA-N3
Rubix:05091842
Fabrikant:1383641
EAN:4052568232320
FESTO NORMCILINDER DSBC-63-320-PPSA-N3 1383641

Technische samenvatting

Typecilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-63-320-PPSA-N3 1383641


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Aangepaste tariefcode84123100
108,72 excl. BTW
/ stuk
131,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen