Referenties
Festo:DSBC-100-25-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369253
Fabrikant:8165693
EAN:4052568598440

Technische samenvatting
| Type | festo normcilinder dsbc-100-25-d3-ppsa-n3 8165693 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-25-D3-PPSA-N3 8165693
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-100-25-d3-ppsa-n3 8165693 |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | gecoat spuitgietaluminium; cilinderbuis: glad-geanodiseerd gesmeed aluminiumlegering; zuiger: gesmeed aluminiumlegering; zuigerstang: hooggelegeerd staal; zuigerafdichtingen: tpe-u(pu); bufferafdichtingen: tpe-u(pu); behuizingsafdichtingen/rod wiper: tpe-e; lager: metaal-polymeer verbinding; borg-/klem-schroeven: verzinkt staal |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,79 excl. BTW
/ stuk
€ 222,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen