Referenties
Festo:DSBC-125-160-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369282
Fabrikant:8165665
EAN:4052568598174

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-160-D3-PPSA-N3 8165665
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-125-160-d3-ppsa-n3 8165665 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,44 excl. BTW
/ stuk
€ 365,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen