FESTO SET VAN SLIJTAGESTUKKEN DNC- 50- PPVA 369197

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatie

Referenties

Festo:369197
Rubix:05109804
Fabrikant:369197
FESTO SET VAN SLIJTAGESTUKKEN DNC- 50- PPVA 369197

Technische samenvatting

Typecilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder2000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SET VAN SLIJTAGESTUKKEN DNC- 50- PPVA 369197


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder2000 mm
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Verbindingg1/4
Min. Gebruikstemperatuur-20 °C
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
108,36 excl. BTW
/ stuk
131,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden