Referenties
Festo:DSBC-125-25-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369278
Fabrikant:8165669
EAN:4052568598211

Technische samenvatting
| Type | dsbc-125-25-d3-ppsa-n3 8165669 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-25-D3-PPSA-N3 8165669
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dsbc-125-25-d3-ppsa-n3 8165669 |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | gecoat spuitgietaluminium (cover); gesmeed aluminiumlegering (zuiger); hooglegerd staal (zuigerstang); tpe-u(pu) (afdichtingen/afstrijkers/buffer); pom (cushioning boss); gepolijst geanodiseerd gewalst aluminiumlegering (cilinderbuis); gegalvaniseerd staal (moer); tpe-e (rod wiper); metal polymer compound (lager); gegalvaniseerd staal (collar screws). |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,92 excl. BTW
/ stuk
€ 344,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen