Referenties
Festo:DSBC-125-80-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369263
Fabrikant:8165683
EAN:4052568598358

Technische samenvatting
| Type | festo normcilinder dsbc-125-80-d3-ppsa-n3 8165683 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-80-D3-PPSA-N3 8165683
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-125-80-d3-ppsa-n3 8165683 |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 349,3 mm |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | gecoate gegoten aluminium cilindercover; cilinderloop van glad geanodiseerd aluminiumlegering; zuiger van aluminiumlegering; zuigerstang van hoogwaardig gelegeerd staal; zuiger-/buffersafdichtingen tpe-u(pu) en afdichtingen/wipers tpe(-e). |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,05 excl. BTW
/ stuk
€ 353,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen