FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-40-B-PPV-A-GF 8161414

GELEIDINGSCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-20-40-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377678
Fabrikant:8161414
EAN:4052568595555
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-40-B-PPV-A-GF 8161414

Technische samenvatting

Typegeleidingscilinder dfm-20-40-b-ppv-a-gf (8161414)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-40-B-PPV-A-GF 8161414


DFM-20-40-B-PPV-A-GF GELEIDINGSCILIN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleidingscilinder dfm-20-40-b-ppv-a-gf (8161414)
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Verbindingm5
Materiaalaluminium kneedlegering (deksel/ behuizing); nbr (afdichtingen); hooggelegeerd roestvast staal (zuigerstang)
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
316,24 excl. BTW
/ stuk
382,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen