FESTO NORMCILINDER DSBC-32-500-D3-PPVA-N3 8165460

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-32-500-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369312
Fabrikant:8165460
EAN:4052568597832
FESTO NORMCILINDER DSBC-32-500-D3-PPVA-N3 8165460

Technische samenvatting

Typefesto normcilinder dsbc-32-500-d3-ppva-n3 8165460
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-32-500-D3-PPVA-N3 8165460


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto normcilinder dsbc-32-500-d3-ppva-n3 8165460
83,95 excl. BTW
/ stuk
101,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen