FESTO NORMCILINDER DSBC-80-150-D3-PPVA-N3 3656641

NORMCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBC-80-150-D3-PPVA-N3
Rubix:05123082
Fabrikant:3656641
EAN:4052568272074
FESTO NORMCILINDER DSBC-80-150-D3-PPVA-N3 3656641

Technische samenvatting

Typestandaard cilinder volgens iso 15552
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-80-150-D3-PPVA-N3 3656641


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestandaard cilinder volgens iso 15552
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Aangepaste tariefcode84123100
149,84 excl. BTW
/ stuk
181,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen