FESTO NORMCILINDER DSBC-40-400-D3-PPSA-N3 8165583

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-40-400-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369310
Fabrikant:8165583
EAN:4052568597863
FESTO NORMCILINDER DSBC-40-400-D3-PPSA-N3 8165583

Technische samenvatting

Typefesto normcilinder dsbc-40-400-d3-ppsa-n3 8165583
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-40-400-D3-PPSA-N3 8165583


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto normcilinder dsbc-40-400-d3-ppsa-n3 8165583
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Lengte133,9 mm
Verbindingg1/4
Materiaalgecoat spuitgiet-aluminium (cilinderwand: smooth-anodised aluminiumlegering; zuiger: aluminiumlegering; zuigerstang: hoogwaardig staal). afdichtingen: tpe-u(pu); pakkingen/demping: pom; geleider/stangveger: tpe-e; lager: metal polymer compound; moer/schroeven: verzinkt staal.
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
91,99 excl. BTW
/ stuk
111,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen