Referenties
Festo:DSBC-50-500-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369305
Fabrikant:8165590
EAN:4052568597924

Technische samenvatting
| Type | festo normcilinder dsbc-50-500-d3-ppsa-n3 8165590 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-50-500-D3-PPSA-N3 8165590
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-50-500-d3-ppsa-n3 8165590 |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Verbinding | g1/4 |
| Materiaal | gecoat spuitgegoten aluminium (materiaal cover); gesmeed aluminiumlegering (materiaal zuiger); hooggelegeerd staal (materiaal zuigerstang); tpe-u(pu) (zuigerafdichting); pom (materiaal demping-boss/ cushioning boss); tpe-u(pu) (buffer seal); tpe-e (materiaal rod wiper); tpe-u(pu) (materiaal piston rod wiper); gepositioneerde lagering met metal polymer compound (materiaal bearing). |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,79 excl. BTW
/ stuk
€ 136,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen