Referenties
Festo:DSBC-63-400-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369304
Fabrikant:8165591
EAN:4052568597931

Technische samenvatting
| Type | festo normcilinder dsbc-63-400-d3-ppva-n3 8165591 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-63-400-D3-PPVA-N3 8165591
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo normcilinder dsbc-63-400-d3-ppva-n3 8165591 |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Verbinding | g3/8 |
| Materiaal | cilinderbuis aluminium (geanodiseerd), deksel persgegoten aluminium (gecoat); zuiger aluminiumlegering; zuigerstang hooggelegeerd staal; afdichtingen tpe-u(pu); bufferzuiger pom; schraper tpe-e; lager metaal-polymeerverbinding |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,49 excl. BTW
/ stuk
€ 155,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen