MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C500 D M 895906
PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:895906
Rubix:A0558269
Fabrikant:895906
EAN:3660338482076


Technische samenvatting
| Type | iso15552 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C500 D M 895906
Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso15552 |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,53 excl. BTW
/ stuk
€ 249,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen