Referenties
Festo:DSBC-125-300-PPVA-N3
Rubix:A0089750
Fabrikant:1755348(DSBC-125-300-PPVA-N3)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-300-PPVA-N3 1755348
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | gecoate gietaluminium (cover); zuiger: gesmeed aluminiumlegering; zuigerstang: hooggelegeerd staal; afdichtingen: tpe-u(pu); cilinderwand: glad geanodiseerd gesmeed aluminiumlegering; moer: verzinkt staal |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 458,91 excl. BTW
/ stuk
€ 555,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen









