FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-250-P-A 196018

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-63-250-P-A
Rubix:05096441
Fabrikant:196018
EAN:4052568158699
FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-250-P-A 196018

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-250-P-A 196018


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2511,7 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
111,00 excl. BTW
/ stuk
134,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen