NORTON VERSTERKTE SLIJPSCHIJF VLAK A30P 115X6,5X22,23 T27
Norton BDX-slijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252828038
Rubix:A0175926
EAN:5900442875318


Technische samenvatting
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
Productdetails : NORTON VERSTERKTE SLIJPSCHIJF VLAK A30P 115X6,5X22,23 T27
Norton heeft een wereldwijde reputatie voor haar hoge kwaliteit en taakgerichte slijpproducten. BDX, het standaard assortiment slijpschijven voor draagbare en vaste machines, biedt de gebruiker uitstekende oplossingen voor de meeste toepassingen tegen een zeer concurrerend prijsniveau.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | ontbramen |
| Model | a 24 r-bf27 |
| Serie | bdx metal |
| Korrel | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen