METABO SLIJPSCHIJF 50 X 6 MM 630187000
Kwaliteitsklasse A 24-Q "Flexiamant Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:630187000
Rubix:19091603
Fabrikant:630187000
EAN:4007430417169

Productdetails : METABO SLIJPSCHIJF 50 X 6 MM 630187000
Universele schijf voor de gehele metaalbewerking, bijzonder geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en randslijpen, ook voor de gietbewerking, Hardheid: hard, Goed afnamevermogen bij extreem goede standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 6 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | universele slijpschijf voor de gehele metaalbewerking; bijzonder geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en randslijpen; ook voor het bewerken van gietwerk. |
| Vorm | recht (gerade) |
| Model | flexiamant super (a 24-q) |
| Max. toerental | 30600 rpm |
| Serie | flexiamant super |
| Boringmaat | ø 6 mm |
| Korrel | 24 |
| Bouwvorm | kleintrennscheibe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen