NORTON HANDPAD BEARTEX 150X230 F2504 VFINE

Norton Beartex Handpads Standaard Schuurvellen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:66261018287
Rubix:23079148
NORTON HANDPAD BEARTEX 150X230 F2504 VFINE

Technische samenvatting

Lengte228,6 mm
Breedte152,4 mm
Korrelzeer fijn
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON HANDPAD BEARTEX 150X230 F2504 VFINE


Handpads zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen, van reinigen en afwerken tot ontbramen en licht polijsten.
De flexibiliteit van Beartex producten zorgt voor constant contact met het oppervlak en voorkomt snijden of peilen tijdens het werken.

Sterke punten

Excellent flexibility, easy to tear, for dry or wet use. Combine the grey and gold pads with Norton Scuff Gel to clean, degrease and abrade in one step.
Lasts longer than standard sandpaper and will not gouge the workpiece when used

Toepassingen

Cleaning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Lengte228,6 mm
Breedte152,4 mm
Korrelzeer fijn
€ 2,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden