METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P240 625887000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625887000
Rubix:A0217828
Fabrikant:625887000
EAN:4007430160119

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P240 625887000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 185 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor het bewerken van geverfde, gelakte en geplamuurde oppervlakken; o.a. ontbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex/gelakte oppervlakken en ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type | hechtschuurblad met klithechting (velcro) en 8 stofgaten |
| Steunmateriaal | schuurpapier (papieren drager) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen