NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX 80X50X6 F2401 A FINE

Norton Beartex - Lamellenwielen op stift

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:63642515583
Rubix:23075114
NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX 80X50X6 F2401 A FINE

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Dikte50 mm
Korrelfijn
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT BEARTEX 80X50X6 F2401 A FINE


Lamellenwielen op stift voor het bewerken van staal en non-ferro metalen. De Beartex lamellenwielen op stift zijn geschikt voor gebruik op rechte slijpers en ideaal voor het verwijderen van oxidatie, verf en corrosie.
Flap Wheels with spindle - Norton Clean & Blend - 80x50mm x6mm SK(C) Fine Red

Sterke punten

Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel / Non-woven structuur

Toepassingen

Geschikt voor staal en non-ferro metalen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter80 mm
Dikte50 mm
Korrelfijn
€ 189,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen