Referenties
3M:64479
Rubix:23038659
Fabrikant:7000074901
EAN:04046719336449

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 30 X 10 X 6 STIFT
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.
Sterke punten
Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen
Toepassingen
Use for cutting and polishing applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 26 g |
| Diameter | 30 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Korrel | 150 |
| 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,80 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 129,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 49 dagen