MAKITA 2X CIRKELZAAG 190 MM 2X18 V DHS710ZJ

Cirkelzaag

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Makita:DHS710ZJ
Rubix:19112246
EAN:0088381654579
MAKITA 2X CIRKELZAAG 190 MM 2X18 V DHS710ZJ

Technische samenvatting

Spanning18 V
Zaagdiepte68,5 mm
Gewicht4,6 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MAKITA 2X CIRKELZAAG 190 MM 2X18 V DHS710ZJ


Sterke punten

•Ideaal voor zagen, rippen en afkorten
Zaagt soepel en snel door hout met een dikte van 68,5 mm
Zeer geschikt voor constructiebalken van 40 mm (houtskeletbouw, wand- en dakraamconstructies, enz. )
Hoog werkcomfort dankzij uitstekende machinebalans
Softgrip met antisliphandgreep voor meer controle en extra comfort
Uitwisselbaar met en zonder sterbeveiligde accu's en met een combinatie van beide
Uitgerust met acculadingswaarschuwingssysteem: één voor elke accu
Motor schakelt automatisch uit zodra de acculading onder een bepaald spanningsniveau daalt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Zaagdiepte68,5 mm
Gewicht4,6 kg
Draadloosja
Diameter190 mm
Bladdiameter190 mm
Onbelast toerental4800 rpm
319,13 excl. BTW
/ stuk
386,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen