NORTON STIFTSTEEN 52 30X50 6X40 5NQ36-R7V35 (PK=10ST)
Norton Industrial NQ - Slijpstenen op stift
Zie technische informatieReferenties
Norton:69078664028
Rubix:A0036109

Productdetails : NORTON STIFTSTEEN 52 30X50 6X40 5NQ36-R7V35 (PK=10ST)
Norton biedt een breed, kwalitatief hoogwaardige lijn keramische slijpstenen op stift aan met standaard vormen en opnames. Geschikt voor ontbramen, matteren en finishen.
52 Mounted point/wheel Mounted points - Norton 5NQ - 30x50mm Gr3
Sterke punten
Keramische korrel / Scherpe korrel voor de ultieme vrije snijwerking en zelfslijpende werking om beglazing tegen te gaan
Toepassingen
Geschikt en geoptimaliseerd voor alle lage, middelhoge en zware druktoepassingen. Snelste werking op warmtegevoelige legeringen en geharde metalen. / De beste oplossing voor de luchtvaartcomponenten zoals bladen en wieken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,77 excl. BTW
/ pak
€ 125,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
