Referenties
Pferd Tools:ZY 0515 3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:23081998
Fabrikant:31142276
EAN:4007220534670



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY0515 3AR 60 O 5V
Stiftstenen in de hardheid O worden geproduceerd in een keramische binding en een rozekleurig edelkorund. Uit de combinatie van slijtagebestendige korrels en de harde binding worden stiftstenen met zeer hoge standtijd en goed verspaningsrendement geproduceerd. De hardheid O is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraamwerkzaamheden op stalen onderdelen. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Grinding pins Zy 0515 3 Ar 60 O 5V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
